パッケージ

HS-T61SLV3-W スリムタップ 正面差し+側面差しコンセント 6個口 オーム電機 13499887 HS-T61SLV3-W スリムタップ 正面差し+側面差しコンセント 6個口 オーム電機 13499887 HS-T61SLV3-W スリムタップ 正面差し+側面差しコンセント 6個口 オーム電機 13499887

スリムタップ 正面差し+側面差しコンセント 6個口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13499887 品番 HS-T61SLV3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

狭い場所ですっきり使えるスリムな電源タップ
場所をとらない省スペース設計
差し込み口は正面3口、側面3口の計6口
ACアダプターも使えるゆったりスペース
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード

電源コード(m)1 ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数6 コンセント形状2P 機能耐トラッキング、二重被覆 プラグ形状180°回転プラグ 耐トラッキングあり
注意
※ACアダプターの大きさによっては隣の差し込み口に重なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13499887
2023-07-09
用途:
自宅や外出先での電源の確保の時に
サービス業

並列に6個口が並んでいるのではなく、上面と側面に3個口ずつ分かれているのでコンパクトです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする