セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
問題なく使用でき コスパは良かったです。 数本購入したのですが、 1本だけ ロックが かなり硬く、返品しようか迷ったのですが、送料との兼ね合いで、使用する事にしました。