HB-FPL1225 レディースシェーバーセット オーム電機 13499948

 

HB-FPL1225 レディースシェーバーセット オーム電機 13499948
HB-FPL1225 レディースシェーバーセット オーム電機 13499948
HB-FPL1225 レディースシェーバーセット オーム電機 13499948
HB-FPL1225 レディースシェーバーセット オーム電機 13499948
HB-FPL1225 レディースシェーバーセット オーム電機 13499948

レディースシェーバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード13499948品番HB-FPL1225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ヘッドの付け替えで顔から体まで全身に使えます
用途に合わせて3種類のヘッドが選べます
ボディ用シェーバーヘッド:円を描くようにクルクルと当てるだけで細かいうぶ毛げもしっかりキャッチ
ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット
まゆ毛シェーバーヘッド:顔や眉毛のお手入れに
付属のまゆコームをまゆ毛シェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます
まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます
キャップ付きで持ち運びに便利
お掃除ブラシ付き

付属品ボディーシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず)外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、ボディシェーバーヘッド:26×25、まゆ毛シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド、19×30電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売)防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない)
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※本機はIPX4の防水性能を有しています。IPX4は水の飛まつに対しての保護性能を示すものであり、水中に沈めた状態での防水性能を保証するものではありません。また、石鹸や洗顔料などが直接本体に付着した状態で使用した場合や35℃を超える温水の場合、温泉水の場合なども防水保証の対象外となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする