HB-FPM1225 メンズトリマーセット オーム電機 13499957 HB-FPM1225 メンズトリマーセット オーム電機 13499957 HB-FPM1225 メンズトリマーセット オーム電機 13499957 HB-FPM1225 メンズトリマーセット オーム電機 13499957 HB-FPM1225 メンズトリマーセット オーム電機 13499957

メンズトリマーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13499957 品番HB-FPM1225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

用途に合わせて2種類のヘッドが選べます
ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット
シェーバーヘッド:顔や眉毛などのお手入れに
コンパクトなシェーバーで、スタイリングしやすい
顔周りから身体の細かいうぶ毛までお手入れ可能
付属のまゆコームをシェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます
まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます
キャップ付きで持ち運びに便利
お掃除ブラシ付き

付属品シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず) 外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド:19×30 電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売) 防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない)
取扱説明書:(1.67MB)
注意
※本機はIPX4の防水性能を有しています。IPX4は水の飛まつに対しての保護性能を示すものであり、水中に沈めた状態での防水性能を保証するものではありません。また、石鹸や洗顔料などが直接本体に付着した状態で使用した場合や35℃を超える温水の場合、温泉水の場合なども防水保証の対象外となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする