8X14 GB(+)ナベP=2 大阪魂 13500098 8X14 GB(+)ナベP=2 大阪魂 13500098 8X14 GB(+)ナベP=2 大阪魂 13500098

GB(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13500098 品番 8X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,261
販売価格(税別)
5,692
長さ(mm)14 十字穴番号3 寸法a(mm)6.7 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする