大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
BC(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13500238
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,972
販売価格(税別)
¥
6,338
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
4
寸法a(mm)
8.2
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
6
寸法m(mm)
9.4
寸法dk(mm)
19
ねじの呼び
M10