- 除錆剤 C-300 サンエスエンジニアリング 13500280

除錆剤 C-300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード13500280品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

拭き取り処理可能な強力サビ取り剤で水の使えない機器類のメンテナンスなどに有効
安全性の高い酸を主成分としており劇毒物取締法に該当する塩酸・硫酸・硝酸などを含有しません
作業時の刺激臭が少なく不燃性で長時間使用する場合にも作業環境が良好
サビ取り乾燥に直接塗装できますのでケレン作業や塗装作業の効率化が図れます

用途
各種金属部品や製品のサビ除去
機械設備の錆除去メンテナンス
塗装の前処理として
使用方法(1)サビの発生状態に応じて原液~3倍に水で稀釈します。(2)ワークに浸漬または塗布して除去洗浄。(※浸漬洗浄の場合はサビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です。※塗布洗浄の場合は軽くナイロンブラシでこすり洗いを行うと作業効率が向上します。)容量(L)20対応材質金属部品液性酸性主な用途サビ除去危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ゴム手袋を着用し、目の高さ以上での使用は保護メガネを着用してください。
※鉄、鋳物以外の金属には使用できません。
※使用前に差し支えない場所でテストを行い、材質への影響を確認してください。
※直接食品に触れる使用はしないでください。
※一度使用した液は容器に戻さないでください。
※誤って目に入った場合は、すぐに清水で洗い流してください。
※誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲みこみ可能であれば吐かせてください。
※皮膚についた場合は、よく水で洗い流してください。
※使用後はキャップを閉め、直射日光を避け、子供の手の届かない場所に保管をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする