ぬくさに首ったけ ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13501226 品番 SHB-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900

かつてない衝撃的な暖かさに首ったけ!冬の防寒はこれにおまかせ。
首後部にヒーターを内蔵!今までになかったこの堪らない暖かさ。
ヒーターを「首後部」と「背筋」のW装着で腰まで暖かく,更に遠赤外線との相乗効果で全身ぬっくぬく。
ヒーターにはしなやかな繊維状のマクロカーボンファイバーを使用し、装着時の違和感がありません。
両サイドに伸縮性のある生地を採用。様々なサイズに対応!ウエスト100cm超えでも十分に着れる。
バッテリ-駆動で、余計な配線のないコードレス仕様ですので,取り扱いがとても簡単です。
信頼のサムソン製リチウムイオンバッテリーを採用!軽量・コンパクト・大容量・安定パワーを実現。
バッテリーは充電して繰り返し使え(通常約500回充電)、1回の充電も約40銭程度ととても経済的です。
胸元に配置した光る「ヒートスイッチ」で(強/中/弱)の3段階温度調節。色で温度設定状況が一目瞭然。
スイッチオンで赤色が点滅。使い始めは(強)で即暖。5分後は(中)に自動変更。点滅中も温度変更可能。
発熱持続時間は、強:約3H弱/中:約4.5H/弱:約7H と長時間持続します。
薄くても暖かい軽量素材を使用し、袖の取り外しで、少し肌寒い初春・初秋でもベストとして利用できます。
汚れたら手洗いでの水洗い洗濯が可能です。(バッテリーは外してください)
大容量小型リチウムイオンバッテリーは7.4Vと低電圧仕様で、感電などの恐れもなく安全です。
バッテリーの充電時間も短く(満充電は約2.5時間)、継ぎ足し充電も可能です。
専用充電アダプターには充電状況が一目で分かるLED表示付き(充電中:赤/満充電:緑)
専用充電アダプターは100V〜240V対応のグローバル仕様。寒い国への出張も一安心。(変換アダプター必要)
夜間の外出でも「光るヒートスイッチ」があなたの居場所を知らせてくれて安心。
コンパクトに収納。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。

付属品充電式バッテリー(1個)、充電アダプター(1個)、収納ポーチ、取扱説明書(保証書付) 種別長袖ブルゾン ブラック サイズS 質量(g)バッテリー/約100(1台)、充電アダプター/約120 表示方式光るヒートスイッチ装備/LED3色表示(赤・白・青)(電源ON・温度調整時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー/39×70×21(突起物除く)、充電アダプター/39.5×58×81.5 肩幅(cm)44 袖丈(cm)69 機能発熱・防寒 時間【発熱】強(赤):約3時間弱/中(白):約4.5時間/弱(青):約7時間 バッテリー7.4V/2600mAh 専用充電式リチウムイオンバッテリー(通常約500回充電可能)、インジケーター付き専用充電アダプター付き(充電時間約2.5時間) バッテリー容量(Ah)2.6 素材表/裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン/ポリエステル、中綿:ポリエステル 身幅(cm)52.5 身丈(cm)64
注意
※洗濯時はドライクリーニング等はお避けください。柔らかく手で押し洗いし,平らな場所で陰干ししてください。
※洗濯時バッテリーは必ず外していただき、プラグは十分に乾燥させてからご利用ください。
※ベスト内部には電気配線がありますので、無理に引っ張ったり、絞るようなことはしないでください。
※はっ水加工を施していますが、ご使用いただく上で、摩擦や繰り返しの洗濯などにより性能低下いたします。
※長時間の使用は低温ヤケドを招きます。無理のない温度でご使用いただき、肌の状態をよく確認してください。
※発熱時間は、充電状況や地域・気温などの使用環境により使用時間は変動します。
※サイズによりファスナーの色が異なります。(S:ピンク/M:黒/L:黄色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする