4X8 トウブグリ-ンBS+ナベコ(ニッケル 大阪魂 13501261 4X8 トウブグリ-ンBS+ナベコ(ニッケル 大阪魂 13501261 4X8 トウブグリ-ンBS+ナベコ(ニッケル 大阪魂 13501261

トウブグリ-ンBS+ナベコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13501261 品番4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,294
販売価格(税別)
10,267
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法a(mm)4.1 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする