Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
Panasonic(パナソニック)の アダプタ(締付/穴あけ)
EXENA ケーブルカッターアタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13501384
品番
EZ9HX503
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
質量(g)
830(刃収納時)
線径(Φmm)
0.6(細断可能最小)
能力
CV線(100mm
2
)約370本 CV線(38mm
2
)約1000本
口径(Φmm)
19
角度(°)
8方向(45度刻み)
対応機種
EZ1PD1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×55×68
最大切断能力
CV・IV線100mm
2
関連資料:
メーカーチラシ(4.34MB)