ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
冷蔵庫(デジタル温度計付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(412L)
注文コード
13501454
品番
P410-MWK
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品
冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
質量(kg)
85
容量(L)
408(内フリーザ21/78)5ドア
電源
AC100V・50/60Hz
測定範囲(℃)
外部センサ/-20.0〜70.0、内部センサ/-10.0〜50.0
電池
単4電池×1(モニタ電池付属)
外寸法(mm)
600×650×1829
外部センサコードの長さ(m)
3
製氷量
トレー穴数48
測定精度(℃)
±1(0.0〜40.0)、それ以外±2