曜日別特売

No.28 6角軸タップ・下穴ドリルセットM8セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード13501506品番028S-M8set
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。

用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用セット内容M8セット(M8+6角軸鉄工用ドリル6.8mm)材質SKS2ピッチ(mm)1.25ねじ径M8ねじの種類M
注意
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
※必ずタッピングオイルを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする