大西工業
大西工業の ドリル
大西工業の 木工用
大西工業の 木工用ドリル
No.18-Vxコンパネ用ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13501750
品番
VX18-120S
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ふところの大きさで木屑のつまりを軽減。
ひねり形状で木屑をスムーズに流す。
有効長はコンパネ2枚(12mm2枚·15mm2枚)貫通可能な長さ。
ストッパー付きで作業効率とバッテリーの持ちUP!
用途
仮枠作業(コンパネ穴あけ用)
セット内容
3本組12.0mmセット
全長(mm)
83
溝長(mm)
34
サイズ(mm)
12
チャック径(mm)
6.35