曜日別特売
0037-4502 スチールコア(磁気ボール盤用)板厚35mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 13501908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールコア(磁気ボール盤用)板厚35mm用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
錐径(Φmm)24
24
14
14.5
15
16
17.5
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
内容量1個注文コード13501908品番0037-4502
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

3分割刃先形状により「よりスムーズな穿孔・高耐久」を実現!
切粉も3分割されるので、排出がスムーズ!
難削材【SM/SN材】にも対応
回転時のビビりが少ない高品質なコア

適合機種HiKOKI(旧日立工機)磁気ボール盤 BM25M/BM25Y/BM35Y/BM40Y/BM40M/BM60Y/BM60M ※ただし本体の最大穴あけ径を超えるコアは使用できません適合板厚(mm)35取付部4条ネジアズワン品番65-1926-96錐径(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする