4X18 パ-カ-(+)ナベP=4 大阪魂 13502058 4X18 パ-カ-(+)ナベP=4 大阪魂 13502058 4X18 パ-カ-(+)ナベP=4 大阪魂 13502058

パ-カ-(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13502058 品番 4X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900
長さ(mm)18 十字穴番号2 寸法a(mm)4.1 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする