ステンレス用TIG溶接棒

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 13502486 品番 WEL TIG308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。

棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)1000 用途SUS304 JIS規格Z3321 YS308(旧Z3321 Y308) AWS規格A5.9 ER308 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
ステンレス製品の溶接

すぐに届いて助かります。使用に問題なし。いつも使ってます。

対象商品:
09402574
2019-02-17
用途:
TIG溶接

溶接棒は製品に添加されるものなので、品質に信頼のあるこちらを使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
06960152
2017-02-22
用途:
ステンレスの溶接

それほど頻繁になくなるものではないのですが、
急に担当者から、『明日使いたいんだけど…』と言われても
翌日に届けてくれるのが助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
06960152
2017-01-26
用途:
ステンレスの溶接

以前から使っているので同じ物を探していました。
安く購入できて、即日出荷してもらえるので助かりました。

対象商品:
06960161
2016-01-27
用途:
仕事上で溶接

いつも使用しており、使い勝手は良いですね。恐らくまた購入させて頂くと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする