スーパーシャイナーR2i

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13502556 品番R2i
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

軽量で最大27Aのハイパワーです。
焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。
用途に適した電解液が分かる親切表示です。
特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。
スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。
W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。

用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化 質量(kg)4.7 入力電圧(V)100&200 出力電流(A)最大27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする