- クレンジングローション Dr.Linn Sakurai 13502687

クレンジングローション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(150mL)注文コード13502687品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ふきとり・洗い流し両用タイプの弱酸性クレンジングミルク
オリーブからごくわずかしか抽出できないスクワラン(メイク落とし成分)、コラーゲン(保湿成分)などの美容成分をぜいたくに配合
弱酸性のミルクがメイクや毛穴の汚れを浮き上がらせます。
肌にやさしいのにしっかりメイクオフ。 まつ毛エクステもOKです。
6つのフリー:香料、鉱物油、合成着色料、パラベン、アルコール、シリコン
無香料・無鉱物油・無合成着色料

成分水、エチルへキサン酸セチル、トリ(カプリル/カプリン酸)グリセリル、BG、グリセリン、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸PEG-15グリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、スクワラン、水溶性プロテオグリカン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ホルミジウムペルシシヌムエキス、ヒマワリ芽エキス、アーチチョーク葉エキス、グリチルリチン酸2K、アラントイン、トコフェロール、PCA-Na、乳酸、海水、レシチン、ステアロイルグルタミン酸Na、ポリソルベート60、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、キサンタンガム形状ミルク使用期間5プッシュの使用で約30日分商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする