JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハンドルカバー
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合ハンドル径(Φmm)
460
注文コード
13502818
品番
588576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
適合ハンドル径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
モコモコシリーズの中でカラー別人気トップ3に入るワインレッドメタリックに「メタリックシリーズ」としてブルー・パープル・グリーンの新色を追加しました。内装イメージチェンジの第一歩として!
用途
内装パーツ
材質
PVC/ゴム
幅(mm)
58
色
グリーン
サイズ
2L-B
適合ハンドル径(Φmm)
460
関連資料:
ハンドルカバーサイズ適合早見表(0.68MB)
注意
※必ずお車のハンドル外径(直径)をご確認の上お買い求め下さい
※冬場など気温の低い時期は、ヘアドライヤーなどでハンドルカバーを少し温めると取付しやすいですがビニールは溶けやすいのでご注意下さい
※AT車ハンドルにボタンがついている車輌には取り付けできません
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13502818
588576
16511035
587177
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ メタリック
JET INOUE(ジェットイノウエ)
1本
¥
4,798
税込
¥
5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)