ボディローション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード13503098 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

顔も身体も整えるボディローション
カサつきがちなボディにみずみずしい潤いを与えます。
全身にさっと塗布するだけで肌トラブルの元凶【乾燥】を感じない肌環境へと整えます。 肌の水分バランスを整え、オールシーズンしっとりしたボディに。
肌の潤いの元にもなるアミノ酸からつくられた保湿成分PCA-Na、 海藻エキス※配合。
※褐藻エキス(保湿成分)
水のように軽いテクスチャーで夏でもベタつかず全身の保湿ケアが可能。
3つのフリー/ 無香料・無着色・無鉱物油
ボディローション配合成分には...
※PCA-Na(保湿成分)
角質の奥まで浸透し肌の水分量を増加させ、
しっとりした水分を含んだ肌を持続させる保湿作用に優れる。
※褐藻エキス(保湿成分)
肌を柔らかくし、収れん作用、
保湿作用などが期待でき多くの化粧品に使用されている成分。
ヒアルロン酸のように保湿作用が高く、乾燥から肌を守り、
ハリ持たせる効果が。
※アラントイン(抗炎症成分)
肌の保護と修復作用があり、
角質細胞を増殖させる効果が期待できます。
新しい肌細胞の増殖を促し、古い角質が剥がれ落ちるのを
助ける働きがあり肌荒れ、傷などに効果的な成分。
また、日焼けなどによるダメージを受けた肌の炎症を抑えます。
使用方法
ポンプやトリガーをつけてご使用ください。※中栓がついておりませんので、ご注意ください
入浴やシャワーの後に、
全身になじませるようにご使用ください。
【ポンプをご利用の方】
適量を手に取り、乾燥が気になる部位に塗布してください。
【トリガーをご利用の方】
乾燥が気になる部位に吹きかけてください。
1度で広範囲に吹きかけることが可能です。手が届きにくい背中もさっとケアできます。
オススメの使用方法
紫外線を浴びてしまった肌の日焼け後のケアに
紫外線を浴びて赤くなった肌や、日焼けした肌のアフターケアにおすすめ。火照った肌を穏やかにします。

容量(mL)300 配合成分水・ソルビトール・グリセリン・BG・エタノール・PCA-Na・褐藻エキス・アラントイン・メチルパラベン・エチルパラベン・プロピルパラベン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする