2.3X18 BC(+)ナベI=4 大阪魂 13503860 2.3X18 BC(+)ナベI=4 大阪魂 13503860 2.3X18 BC(+)ナベI=4 大阪魂 13503860

BC(+)ナベI=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13503860 品番 2.3X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,108
販売価格(税別)
12,825
長さ(mm)18 十字穴番号1 寸法a(mm)2.5 寸法d1(mm)4.6 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)2.4 寸法dk(mm)4 ねじの呼びM2.3 平座金(D1×T)4.6×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする