6X40 BC(+)ナベIK=1 大阪魂 13504605 6X40 BC(+)ナベIK=1 大阪魂 13504605 6X40 BC(+)ナベIK=1 大阪魂 13504605

BC(+)ナベIK=1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 注文コード13504605 品番6X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 十字穴番号3 寸法a(mm)3.7 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)11.5×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする