4X5 クロメ-ト (+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504657 4X5 クロメ-ト (+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504657 4X5 クロメ-ト (+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504657

クロメ-ト (+)ナベLO=2(ソトハ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13504657 品番 4X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,845
販売価格(税別)
16,223
長さ(mm)5 十字穴番号2 寸法a(mm)2.3 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする