4X38 3カ-B (+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504727 4X38 3カ-B (+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504727 4X38 3カ-B (+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504727

3カ-B (+)ナベLO=2(ソトハ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13504727 品番 4X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,396
販売価格(税別)
13,087
長さ(mm)38 十字穴番号2 寸法a(mm)2.3 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする