大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-B (+)ナベLO=2(ソトハ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13504761
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,624
販売価格(税別)
¥
19,658
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.8
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
座金寸法(mm)
外歯形歯付き座金:10