6X20 クロメ-ト (+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504797 6X20 クロメ-ト (+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504797 6X20 クロメ-ト (+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13504797

クロメ-ト (+)ナベLO=2(ソトハ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13504797 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,906
販売価格(税別)
6,278
長さ(mm)20 十字穴番号3 寸法a(mm)3.2 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする