大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-B (+)ナベLO=2(ソトハ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13504806
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,600
販売価格(税別)
¥
8,727
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.2
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
座金寸法(mm)
外歯形歯付き座金:11