大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)皿
3カ-B (+)サラFO=2(サラハW(+)
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13504840
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,019
販売価格(税別)
¥
84,563
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法D(Φmm)
6
寸法c(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6