3X8 3カ-B (+)サラFO=2(サラハW(+) 大阪魂 13504858 3X8 3カ-B (+)サラFO=2(サラハW(+) 大阪魂 13504858 3X8 3カ-B (+)サラFO=2(サラハW(+) 大阪魂 13504858

3カ-B (+)サラFO=2(サラハW(+)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13504858 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,414
販売価格(税別)
67,649
長さ(mm)8 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 呼び径M3 寸法D(Φmm)6 寸法c(mm)0.25 寸法k(mm)1.75 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする