10X35 3カステンコB17(+)アプセットP=2 大阪魂 13506669 10X35 3カステンコB17(+)アプセットP=2 大阪魂 13506669 10X35 3カステンコB17(+)アプセットP=2 大阪魂 13506669

3カステンコB17(+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13506669 品番 10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,735
販売価格(税別)
15,214
長さ(mm)35 ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)8.2 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする