大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カステンコ(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13508245
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,697
販売価格(税別)
¥
11,543
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8