6X16 クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂 13508690 6X16 クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂 13508690 6X16 クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1 大阪魂 13508690

クロ-ム(+)UP PD=1(W16X1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13508690 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,142
販売価格(税別)
9,220
長さ(mm)16 寸法a(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)16 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする