6X25 3カ-B (+)UP PD=3(W16X16X25 大阪魂 13508839 6X25 3カ-B (+)UP PD=3(W16X16X25 大阪魂 13508839 6X25 3カ-B (+)UP PD=3(W16X16X25 大阪魂 13508839

3カ-B (+)UP PD=3(W16X16X25

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13508839 品番6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,735
販売価格(税別)
15,214
長さ(mm)25 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする