6X30 ユニクロ(+)UP PD=3(W16X1 大阪魂 13508866 6X30 ユニクロ(+)UP PD=3(W16X1 大阪魂 13508866 6X30 ユニクロ(+)UP PD=3(W16X1 大阪魂 13508866

ユニクロ(+)UP PD=3(W16X1

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13508866 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800
長さ(mm)30 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする