大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-B (+-)ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13509758
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,148
販売価格(税別)
¥
9,225
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5