大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
ニッケルタンシ+-ナベC63X80X1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13509889
品番
3X6 -3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,308
販売価格(税別)
¥
12,098
バスケットに入れる
長方形角座組込です。
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法t(mm)
1.1
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.8
寸法dk(Φmm)
5.5