大阪魂
3カ-B (+)トラスP=1
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼びd
M4
M4
M6
長さ(mm)
30
30
12
20
十字穴番号
2
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13509941
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,166
販売価格(税別)
¥
5,605
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8