曜日別特売
4X6 クロメ-ト (+)トラスP=2 大阪魂 13510029

 

4X6 クロメ-ト (+)トラスP=2 大阪魂 13510029
4X6 クロメ-ト (+)トラスP=2 大阪魂 13510029
4X6 クロメ-ト (+)トラスP=2 大阪魂 13510029

クロメ-ト (+)トラスP=2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
十字穴番号2
内容量1個注文コード13510029品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,624
販売価格(税別)
7,840
長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)3.5寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする