大阪魂
ニッケル(+)トラスP=2
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
長さ(mm)
45
6
8
10
40
45
十字穴番号
3
2
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13510230
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,864
販売価格(税別)
¥
8,058
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5.1
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M6