曜日別特売
6X45 クロニッケル(+)トラスP=2 大阪魂 13510248

 

6X45 クロニッケル(+)トラスP=2 大阪魂 13510248
6X45 クロニッケル(+)トラスP=2 大阪魂 13510248
6X45 クロニッケル(+)トラスP=2 大阪魂 13510248

クロニッケル(+)トラスP=2

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)45
十字穴番号3
内容量1個注文コード13510248品番6X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,922
販売価格(税別)
9,929
長さ(mm)45十字穴番号3寸法a(mm)5.1寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.7寸法dk(mm)14ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする