曜日別特売

クロニッケル(+)トラスP=2

クロニッケル(+)トラスP=2 - 大阪魂クロニッケル(+)トラスP=2 - 大阪魂クロニッケル(+)トラスP=2 - 大阪魂
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法d1(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135100564X6623.572.5
オープン
13,083
14,391(税込)
4日以内出荷
返品不可
135100994X8823.572.5
オープン
12,587
13,846(税込)
9日以内出荷
返品不可
135101264X101023.572.5
オープン
10,709
11,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
135101695X101024.38.53.1
オープン
11,389
12,528(税込)
52日以内出荷
返品不可
135102056X404035.111.53.7
オープン
10,352
11,387(税込)
32日以内出荷
返品不可
135102486X454535.111.53.7
オープン
9,929
10,922(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする