4X7 クロメ-ト (+)バインドP=4 大阪魂 13511009 4X7 クロメ-ト (+)バインドP=4 大阪魂 13511009 4X7 クロメ-ト (+)バインドP=4 大阪魂 13511009

クロメ-ト (+)バインドP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13511009 品番 4X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,754
販売価格(税別)
7,049
長さ(mm)7 十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼びM4 寸法k+f(mm)2.5 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする