5X20 ユニクロ(+)バインドP=4 大阪魂 13511061 5X20 ユニクロ(+)バインドP=4 大阪魂 13511061 5X20 ユニクロ(+)バインドP=4 大阪魂 13511061

ユニクロ(+)バインドP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13511061 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,484
販売価格(税別)
4,985
長さ(mm)20 十字穴番号2 寸法a(mm)5.4 寸法d1(mm)8.5 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)10.3 ねじの呼びM5 寸法k+f(mm)3.1 平座金(D1×T)10×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする