3X22 BC(+)バインドI=3 大阪魂 13511185 3X22 BC(+)バインドI=3 大阪魂 13511185 3X22 BC(+)バインドI=3 大阪魂 13511185

BC(+)バインドI=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13511185 品番3X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,791
販売価格(税別)
7,083
長さ(mm)22 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法a(mm)3 寸法d1(mm)5.5 寸法m(mm)3.7 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼びM3 寸法k+f(mm)1.9 平座金(D1×T)7×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする