3X10 ニッケル(+)バインドLO=2 大阪魂 13511228 3X10 ニッケル(+)バインドLO=2 大阪魂 13511228 3X10 ニッケル(+)バインドLO=2 大阪魂 13511228

ニッケル(+)バインドLO=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13511228 品番3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,660
販売価格(税別)
11,509
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法a(mm)1.9 寸法m(mm)3.7 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼びM3 寸法dk1(Φmm)6.5 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする