大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カ-B 7マ-クUP P=2 6X16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13512330
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,031
販売価格(税別)
¥
24,574
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M6