大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
BC 7マ-クUP P=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13512436
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,910
販売価格(税別)
¥
19,918
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0