8X40 3カ-B 7マ-クコガタUP P=2 大阪魂 13512646 8X40 3カ-B 7マ-クコガタUP P=2 大阪魂 13512646 8X40 3カ-B 7マ-クコガタUP P=2 大阪魂 13512646

3カ-B 7マ-クコガタUP P=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13512646 品番 8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800
長さ(mm)40 ピッチ(mm)1.25 寸法a(mm)6.7 寸法S(mm)12 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 寸法dk1(Φmm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする