8X40 ニッケル7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13512768 8X40 ニッケル7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13512768 8X40 ニッケル7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13512768

ニッケル7マ-クコガタUP P=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13512768 品番 8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,684
販売価格(税別)
15,167
長さ(mm)40 寸法a(mm)8.4 寸法S(mm)12 寸法K(mm)5.5 ねじの呼びdM8 寸法dk1(Φmm)14.1 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする