10X20-P1.5 3カ-B 7-コガタUP P=3 大阪魂 13512838 10X20-P1.5 3カ-B 7-コガタUP P=3 大阪魂 13512838 10X20-P1.5 3カ-B 7-コガタUP P=3 大阪魂 13512838

3カ-B 7-コガタUP P=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13512838 品番 10X20-P1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,020
販売価格(税別)
18,200
長さ(mm)20 寸法a(mm)10.4 寸法S(mm)14 寸法K(mm)7 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM10 寸法dk1(Φmm)17.2 平座金(D1×T)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする